Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cortador de enrejados de armadura, Longitud total: 950mm

Número de artículo: 737200 950

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aptitud para Acero redondo (máx. 1200 N/mm², 40 HRC); Acero redondo (máx. 1600 N/mm², 48 HRC)
Longitud total L 950 mm
Color, rojo Rojo vivo
Pieza descrita Griff
Posición mordazas / boca recta
Diámetro mín., Acero redondo (máx. 1200 N/mm², 40 HRC) 9 mm
Diámetro mín., Acero redondo (máx. 1600 N/mm², 48 HRC) 6 mm
Diámetro máx., Acero redondo (máx. 1200 N/mm², 40 HRC) 9 mm
Diámetro máx., Acero redondo (máx. 1600 N/mm², 48 HRC) 6 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos no
con muelle de abertura sí
Color rojo
Modelo mango de 2 componentes
Material, mango plástico; tubo de acero
Recubrimiento lacado/a
Contenido pieza única
Tipo de producto Cortador de pernos/esteras
Características Tornillo de tope regulable; requiere el uso de las dos manos
Material Acero especial para herramientas
Superficie lacado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa
Peso total 2.650 g
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 737200 950
EAN / GTIN 4005887426901
Número del fabricante 87985010
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Cabezal de corte especial de gran resistencia, con transmisión, para cortar enrejados de armadura. Pieza intermedia forjada en estampa con tornillo de regulación para el ajuste preciso de las cuchillas, tope limitador forjado, brazos tubulares pintados con cubiertas de varios componentes.

Aplicación:

Para cortar esteras de acero de construcción y aceros redondos hasta una resistencia a la tracción de 1.600 N/mm2.

Material:

Cabezal de corte de acero herramental especial, filos templados por inducción adicionalmente.

Pieza de repuesto:

Fresa portaplacas de recambio n.º 737210. Tornillo de recambio n.º 737220. Tornillo de ajuste de recambio n.º 737230.

Nota:

Para el corte de ø 8mm / 48HRC se debería reposicionar varias veces.