Cortador para cables de alambre, Longitud total: 190mm

Número de artículo: 731500 190
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
340 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 190 mm
para cables metálicos / acero redondo blando ⌀ 8 mm
para cables metálicos (máximo 1600 N/mm2) ⌀ 5 mm
Para acero redondo (máximo 1200 N/mm2) ⌀ 4 mm
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 731500 190
EAN / GTIN 4045197293404
Número del fabricante 731500 190
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma resistente, totalmente de acero forjado en estampa. Con articulación atornillada y muelle de apertura. Dureza de los filos 64 HRC. Brazos con revestimiento de PVC ligero.

Aplicación:

Para cortar cables de alambre, cables de varios conductores, etc.

Material:

Acero especial al cromovanadio, templado en aceite.