Alicate automático para sujetacables para sujetacables de acero inoxidable, Denominación del fabricante: MK9SST

Número de artículo: 729960 MK9SST
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante MK9SST
Para sujetacables de anchura hasta 16 mm
Para sujetacables de grosor hasta 0,5 mm
Peso 600 g
Tipo de producto Tenaza juntacables

Identificación y clasificación

Número de artículo 729960 MK9SST
EAN / GTIN 4031026103747
Número del fabricante 110-95000
Fabricante/responsable HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Descripción

Aplicación:

Apriete definido y corte enrasado de sujetacables en una operación. Fuerza de tracción ajustable. Los sujetacables se cortan limpiamente sin rebabas agudas. El extremo de la cinta cortado se sujeta con el arrastrador
Para sujetacables de acero fino.

Partes opcionales:

Juntacables n.º 083710.
Cuchilla de recambio n.º 729961.

Descargas y documentos

Productos adecuados