{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ agrupación máxima | 150 mm | |
| Longitud | 500 mm | |
| Anchura | 7,9 mm | |
| Material | Acero inoxidable | |
| Margen de temperatura de aplicación | -80 °C - 538 °C | |
| Cantidad | 50 | |
| Tipo de producto | Juntacables |
| Número de artículo | 083710 7,9 | |
| EAN / GTIN | 5022660312250 | |
| Número del fabricante | 111-94208 | |
| Fabricante/responsable | HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de |