Alicate pelacables STRIPAX®, Para sección transversal de los conductores: 1mm2

Número de artículo: 728645 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
144 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante M-D-Stripax
Longitud total 135 mm
Para sección transversal de los conductores 0,08 mm2 - 1 mm2
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 728645 1
EAN / GTIN 4008190011215
Número del fabricante 9001280000
Fabricante/responsable Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates ligero de gran estabilidad, fabricado de plástico reforzado por fibra de vidrio. Las cuchillas se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cable. El aislamiento se corta y se desprende en una sola operación. Con tope longitudinal y cortaalambres.
Cuerpo de agarre superior desmontable, lo que permite una altura de agarre variable para manos grandes o pequeñas (a partir de tam. 6UL). También para pelado parcial.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio disponible en el n.° 728710.