Pelacables de precisión, regulable de forma continua, para ⌀ de conductor: 016-08mm

Número de artículo: 728501 016-08
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
233 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de conductor (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de conductor 0,16 mm - 0,8 mm
Para sección transversal de los conductores AWG 34-20
Tipo de producto Cuchillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 728501 016-08
EAN / GTIN 4062406303044
Número del fabricante 728501 016-08
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mediante el sistema de palpado se adaptan automáticamente las varillas y la presión a cada sección transversal del alambre. De esta forma se garantiza un pelado sin causar daños. Con tope longitudinal ajustable y graduado en el intervalo de trabajo de 5 a 45 mm. Adecuado para diestros y zurdos.

Aplicación:

Para conductores flexibles y filamentos, aislamientos de PVC, PTFE/teflón, Kynar y similares. Especialmente adecuadas para el pelado de conductores cuya sección transversal varía con frecuencia.