Zapatos de seguridad para mujer IMPULSE Lady BOA® aqua Low ESD S1PS, Talla 38

Número de artículo: 74831-38
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie IMPULSE
Zona de protección ESD (EPA)
Color turquesa
Tamaño UE 38
Sexo Señora
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Microfibra
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
Nivel de protección S1P
Cierre Cerrojo
Características zapato forrado; Plantilla extraíble; Sin cuero
Material forro interior Textil
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 74831-38
EAN / GTIN 4030839271490
Número del fabricante 74831-38
Número L L00790 2060
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa LADIES ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU NOVA
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • BOA® Fit System

Descargas y documentos

De la misma serie "IMPULSE" Ver todos