Hay una alternativa para este artículo

Alicates para mecánico cromados punta ovalada, rectos, Longitud total: 200mm

Número de artículo: 716600 200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Forma: recto

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Long. de mord. 73 mm
Versión mordaza interior ranurado
Forma tipo boca punta ovalada, recto
Norma DIN ISO 5745
Forma recto
Mango Funda de varios componentes
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa, templado en aceite
Superficie cromado
Tipo de producto Alicate prensor

Identificación y clasificación

Número de artículo 716600 200
EAN / GTIN 4003773039594
Número del fabricante 38 15 200
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Mordazas largas y resistentes, interior estriado. Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.