Amoladora angular a batería PROTAGO Ø 115 mm,,CCG 18-115-12 PD-SEC AS

Número de artículo: 71221961000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 71221961000
EAN / GTIN 4068708004764
Número del fabricante 71221961000
Número L L00020 110256
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Máxima protección del usuario mediante la combinación de múltiples propiedades de seguridad.
  • ,Reduce los accidentes que a menudo se producen debido a un manejo incorrecto o negligencia.
  • ,Amplia protección del usuario mediante el manejo bimanual con AutoStop (interruptor de hombre muerto) y empuñadura adicional montada de forma fija, protector no extraíble, así como supervisión de retroceso (Kickback), arranque suave, protección de rearranque, protección contra sobrecarga electrónica y función de frenado.
  • ,El motor FEIN Power Drive de bajo mantenimiento y el sistema de batería AMPShare ofrecen la misma potencia que una herramienta con cable de 1 2 vatios para un máximo rendimiento y robustez.
  • Velocidades óptimas, adaptadas a todo tipo de materiales gracias a la preselección de velocidad electrónica continua.
  • ,Larga vida útil y robusta gracias a la carcasa de motor completamente encapsulada.
  • Protege el motor de polvos agresivos cerámicos y minerales.
  • Las innovadoras aletas de refrigeración ofrecen una disipación de calor óptima incluido el control de temperatura.
  • ,Hasta un 45 % más de cortes que con el sistema anterior (baterías High Power CCG 18 SEC + FEIN) gracias a la perfecta combinación de potente máquina y potente sistema de baterías ProCORE.
  • Corte un 16 % más rápido que con equipos similares de la competencia.
  • ,Ergonomía ideal para trabajos de corte gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
  • ,Potencia óptima, manipulación segura, ergonomía perfecta y fácil manejo en cualquier situación de trabajo.
  • ,Guía segura en cualquier situación de trabajo mediante la empuñadura adicional ajustable en 6 posiciones.
  • ,Tiempos de preparación reducidos gracias a las opciones de montaje y ajuste sin herramienta, p.
  • ej.
  • ajuste del protector, montaje de la cubierta protectora para trabajos de tronzado o cambio de los materiales de consumo mediante tuerca de sujeción rápida.
  • ,Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
  • ,Los motores FEIN PowerDrive sin escobillas extremadamente fiables garantizan la máxima vida útil.
  • ,La carcasa de motor completamente cerrada protege al motor de polvos minerales cerámicos agresivos.
  • Sistema electrónico del motor separado, protegido contra el polvo en la zona de empuñadura.
  • ,Bajo nivel de vibraciones y trabajo con pocas vibraciones gracias al motor alojado independientemente, desacoplado de la carcasa, y a cuatro antivibradores adicionales.
  • ,Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad.
  • Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
  • ,La tecnología COOLPACK 2.
  • proporciona una duración de la batería un 135 % más larga y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
  • ,La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.
  • ,Batería de iones de litio ProCORE con celdas Highpower, indicador del nivel de carga y «Electronic Cell Protection» (ECP).
  • ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
  • ,Perfectamente equipada para cualquier uso.
  • Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra