Alicates planos cromados aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 710300 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
228 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Long. de mord. 30 mm
Forma tipo boca plano
Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
aislado hasta CA 1000 V; CC 1500 V
Versión mordaza interior ranurado
Mango Funda de varios componentes
Material Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie alicates cromado
Tipo de producto Alicates planos

Identificación y clasificación

Número de artículo 710300 160
EAN / GTIN 4003773033783
Número del fabricante 20 06 160
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Con mordazas cortas resistentes (planas). Mordazas con interior estriado.
Pinza cromada, mangos con envolturas de varios componentes, aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.