3M™ Scotchlite™ Material reflectante termosoldable segmentado 5510, plata, 60 mm x 200 m

Número de artículo: 7100066228
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 unidades
  • Pasos del pedido: 3 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotchlite Reflective Material 5510
Denominación del fabricante Scotchlite Reflective Material 5510; Scotchlite Reflective Material 5510 M
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Directiva / etiquetado ninguno
Color plateado
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 0,06 m
Longitud lámina 200 m
Material lámina Polipropileno (PP)
Características Resistente al agua; resistente a la abrasión
Reutilizable no
Resistencia a la temperatura hasta 75 °C
Con bandas de pegamento/adhesivas sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100066228
EAN / GTIN 00051141566092
Número del fabricante 7100066228
Número L L01130 106883
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La lámina 3M™ Scotchlite™ reflectante termosoldable segmentada 5510 plata para prendas de alta visibilidad, como uniformes laborales o industriales, ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de baja luminosidad. El material lucirá blanco brillante cuando lo ilumine alguna luz, aunque el usuario se encuentre en el arcén. Constituida por lentes de vidrio retrorreflectantes expuestas, embebidas en una capa de polímero de alta duración recubierta con una capa de adhesivo termosoldable. La lámina reflectante termosoldable de 3M cumple con los requisitos de la ISO 20471, superando con facilidad los valores mínimos de retrorreflexión exigidos en el nivel de rendimiento más alto, de forma que mejora en gran medida la visibilidad de las personas. Ofrece una buena relación calidad-precio en prendas laborales de alta visibilidad que requieren una mayor resistencia al lavado doméstico La lámina reflectante termosoldable segmentada 5510 se puede someter a lavado doméstico a 60 °C (50 ciclos según la ISO 20471, dependiendo del sustrato). También permite la limpieza en seco (50 ciclos según la ISO 3175, dependiendo del sustrato). Este material se puede utilizar en tejidos delicados. Cuando se trata de tejidos resistentes, el usuario puede elegir cualquier procedimiento de cuidado. La lámina reflectante termosoldable se aplica por laminación y, por lo tanto, está permanentemente unida a la prenda sin añadir volumen. Por esto, ofrece una mayor comodidad de uso siendo también apta para prendas con membranas. Otras ventajas: la segmentación garantiza un mayor confort y transpirabilidad. Además, las propiedades retrorreflectantes del material son independientes del grado que presenta la prenda y consiguen buenos resultados incluso cuando están mojadas. Esto significa que se garantiza una buena visibilidad desde diversos ángulos de incidencia incluso en malas condiciones meteorológicas. La tecnología de microesferas de vidrio patentada por 3M otorga un aspecto muy textil al darle al tejido flexibilidad, ligereza y un alto grado de confort. Un plus en materia de seguridad: El material cuenta con la certificación OEKO-TEX y no contiene sustancias que irritan la piel. La marca 3M™ Scotchlite™ es conocida por la gran calidad que ofrece. 3M es uno de los principales proveedores de materiales reflectantes a nivel mundial y cuenta con una amplia experiencia y una gran variedad de soluciones de seguridad. Entre los servicios acreditados que presta esta empresa de multitecnología se incluyen la asistencia al cliente en el desarrollo de diseños y la identificación de socios cualificados, entre otros.

Ventaja:

  • La lámina de transferencia reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz
  • Ofrece una mayor comodidad de uso gracias a la segmentación
  • Se puede someter a lavado doméstico a 60 °C
  • Con certificación OEKO-TEX

Recomendación:

  • Para ropa de alta visibilidad, como ropa de trabajo y de trabajo