3M™ Scotchlite™ Lámina de transferencia reflectante segmentada 5510M, plateada, 50,8 mm x 200 m

Número de artículo: 7100066230
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 unidades
  • Pasos del pedido: 3 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotchlite Reflective Material 5510
Denominación del fabricante Scotchlite Reflective Material 5510; Scotchlite Reflective Material 5510 M
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Directiva / etiquetado ninguno
Color plateado
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 0,051 m
Longitud lámina 200 m
Material lámina Polipropileno (PP)
Características Resistente al agua; resistente a la abrasión
Reutilizable no
Resistencia a la temperatura hasta 75 °C
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100066230
EAN / GTIN 00051141566122
Número del fabricante 7100066230
Número L L01130 106885
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La lámina de transferencia reflectante segmentada 3M™ Scotchlite™ 5510M plateada, para ropa de alta visibilidad, como uniformes laborales o industriales, ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz. El material emite un brillo de color blanco cuando lo ilumina alguna luz, incluso aunque el usuario se encuentre en el arcén. Consta de pequeñas esferas de vidrio retrorreflectantes expuestas, elaboradas con una capa de polímero resistente con un revestimiento de adhesivo que se activa por calor. La lámina de transferencia reflectante de 3M cumple con los requisitos de la ISO 20471, pero supera con facilidad los valores mínimos de reflexión exigidos en el nivel de rendimiento más alto, de forma que mejora en gran medida la visibilidad de las personas. Ofrece una buena relación calidad-precio en uniformes laborales de alta visibilidad que requieren una mayor resistencia al lavado en casa. La lámina de transferencia reflectante segmentada 5510 se puede lavar fácilmente en casa a hasta 60 °C (50 ciclos según la ISO 20471, dependiendo del sustrato). También se puede lavar en seco (50 ciclos según la ISO 3175, dependiendo del sustrato). El propio material se puede usar en tejidos delicados. Cuando se trata de tejidos resistentes, el usuario puede elegir cualquier procedimiento de cuidado. La lámina de transferencia reflectante se integra a través de la laminación y, por lo tanto, está permanentemente unida a la prenda sin añadir volumen. Por esto, ofrece una mayor comodidad de uso y es también apta para prendas con membranas. Otra de las ventajas estriba en que la segmentación garantiza una mayor comodidad y transpirabilidad. Además, las propiedades retrorreflectantes del material son independientes del grano que presenta la prenda y consiguen buenos resultados incluso cuando están mojadas. Esto significa que se garantiza una buena visibilidad desde diversos ángulos de incidencia e incluso en malas condiciones meteorológicas. La tecnología de esferas de vidrio patentada de 3M le otorga un aspecto muy textil al darle al tejido flexibilidad, ligereza y un alto grado de comodidad de uso. Un plus en materia de seguridad: El material está certificado por el sistema Öko-Tex y no contiene sustancias que irriten la piel.##La marca 3M™ Scotchlite™ es conocida por la gran calidad que ofrece. 3M es uno de los principales proveedores de materiales reflectantes a nivel mundial y cuenta con una amplia experiencia y una gran variedad de soluciones de seguridad. Entre los servicios acreditados que presta esta empresa de multitecnología se incluyen la asistencia al cliente en el desarrollo de diseños y la identificación de socios competentes, entre otros.

Ventaja:

  • La lámina de transferencia reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz.
  • Ofrece una mayor comodidad de uso gracias a la segmentación.
  • Se puede lavar en casa fácilmente a 60 °C.
  • Cuenta con certificación Öko-Tex.

Recomendación:

  • Para ropa de alta visibilidad, como ropa de trabajo y de trabajo