3M™ Diamond Grade™ DG³ Serie 4090 Lámina Retrorreflectante Microprismática Clase RA3 para Imoresión Digital

Número de artículo: 7100321817
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
Color, blanco Blanco crema
Serie Diamond Grade™ DG³
Denominación del fabricante Diamond Grade™ DG³ Reflective Sheeting 4090; Diamond Grade™ DG³ Reflex-Druckfolie 4090 DP; Diamond Grade™ DG³ Reflexfolie 4090
Color blanco
Tipo de producto Lámina adhesiva
Longitud lámina 45,7 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente al agua; resistente a la abrasión
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100321817
EAN / GTIN 08887862975132
Número del fabricante 7100321817
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La lámina reflectante de última tecnología de 3M, la lámina reflectante 3M™ Diamond Grade™ DG³, utiliza una óptica de esquinas de cubo completo para garantizar que se devuelva la máxima cantidad de luz al conductor. Diseñada para todas las situaciones de tráfico, incluidas las autopistas y los entornos urbanos, la DG³ tiene una excepcional angularidad de observación y se comporta excepcionalmente bien a todas las distancias y en todas las condiciones meteorológicas. Las señales son muy visibles, incluso en entornos viales nocturnos visualmente complejos. La lámina reflectante 3M™ Diamond Grade™ DG³ Serie 4000 está homologada para la fabricación de caras de señales de tráfico con homologación técnica europea (European Technical Assessment, ETA).

Ventaja:

  • Los cambios demográficos también influyen en la necesidad de mejorar la señalización.
  • Los conductores de más edad tienen tiempos de respuesta más lentos y una agudeza visual reducida por la noche.
  • Las señales fabricadas con las 3M™ Diamond Grade™ DG³ láminas reflectantes prismáticas ofrecen el nivel de luminosidad necesaria para los conductores de más edad
  • Los diversos tamaños de los vehículos -desde coches utilitarios, hasta todoterrenos y semirremolques- crean ángulos de observación muy diferentes.
  • Las señales fabricadas con láminas reflectantes prismáticas 3M™ Diamond Grade™ DG³ se adaptan a los conductores de todo tipo de vehículos, dada su gran angularidad
  • 3M™ Diamond Grade™ DG³ pueden eliminar la necesidad de iluminación externa de las señales (por ejemplo: en las señales en pórticos)
  • La larga vida del servicio minimiza el reemplazamiento de las señales y los costes que conllevan