{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, blanco | Blanco crema | |
| Serie | Diamond Grade™ DG³ | |
| Denominación del fabricante | Diamond Grade™ DG³ Reflective Sheeting 4090; Diamond Grade™ DG³ Reflex-Druckfolie 4090 DP; Diamond Grade™ DG³ Reflexfolie 4090 | |
| Color | blanco | |
| Tipo de producto | Lámina adhesiva | |
| Anchura lámina | 1,22 m | |
| Longitud lámina | 45,72 m | |
| Material lámina | policloruro de vinilo (PVC) | |
| Características | Resistente a los rayos UV; Resistente al agua; resistente a la abrasión | |
| Con bandas de pegamento/adhesivas | sí |
| Número de artículo | 7011872233 | |
| EAN / GTIN | 08887862346215 | |
| Número del fabricante | 7011872233 | |
| Número L | L01130 113057 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |