3M™ Diamond Grade™ DG³ séries 4090 Film Rétroréfléchissant de Signalisation pour impression sur Durst 162TS

Réf.: 7100321817
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, blanc Blanc crème
Série Diamond Grade™ DG³
Référence fabricant Diamond Grade™ DG³ Reflective Sheeting 4090; Diamond Grade™ DG³ Reflex-Druckfolie 4090 DP; Diamond Grade™ DG³ Reflexfolie 4090
Couleur blanc
Type de produit film adhésif
Longueur film 45,7 m
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance à l’abrasion; résistance à l’eau
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7100321817
EAN / GTIN 08887862975132
Réf. fabricant 7100321817
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le fim réfléchissante de dernière technologie de 3M, la 3M™ Diamond Grade™ DG³ utilise des optiques d'angle à cube complet pour garantir que la quantité maximale de lumière est renvoyée au conducteur. Conçu pour toutes les situations de circulation, y compris les autoroutes et les environnements urbains, le DG³ présente une angularité d'observation exceptionnelle et offre des performances exceptionnelles à toutes les distances et dans toutes les conditions météorologiques. Les panneaux sont très visibles, même dans les environnements routiers nocturnes visuellement complexes. La feuille réfléchissante 3M™ Diamond Grade™ DG³ série 4000 est approuvée pour la fabrication de faces de panneaux de signalisation avec des Agréments Techniques Européens - European Technical Approvals (ETA).

Avantage(s):

  • Les changements démographiques jouent également un rôle dans la nécessité d'améliorer la signalisation.
  • Les conducteurs plus âgés ont des temps de réponse plus lents et une acuité visuelle réduite la nuit.
  • Les panneaux fabriqués avec des filmes réfléchissantes prismatiques 3M™ Diamond Grade™ DG³ offrent le niveau de luminance nécessaire aux conducteurs plus âgés
  • La diversité des tailles de véhiculesdes voitures aux SUV en passant par les semi-tracteurscrée des angles d'observation très différents.
  • Les panneaux fabriqués en film réfléchissant prismatique 3M™ Diamond Grade™ DG³ conviennent aux conducteurs de gros véhicules
  • Le film réfléchissant prismatique 3M™ Diamond Grade™ DG³ peut éliminer la nécessité d'un éclairage externe des panneaux (par exemple, sur les panneaux de guidage aériens)
  • Le film réfléchissant prismatique 3M™ Diamond Grade™ DG³ peut éliminer la nécessité d'un éclairage externe des panneaux (par exemple, sur les panneaux de guidage aériens)
  • La longue durée de vie réduit les coûts de remplacement et d'élimination des panneaux