{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, bela | Kremna | |
| Serija | Diamond Grade™ DG³ | |
| Oznaka proizvajalca | Diamond Grade™ DG³ Reflective Sheeting 4090; Diamond Grade™ DG³ Reflex-Druckfolie 4090 DP; Diamond Grade™ DG³ Reflexfolie 4090 | |
| Barva | bela | |
| Vrsta izdelka | lepilna folija | |
| Dolžina folije | 45,7 m | |
| Material folije | polivinilklorid (PVC) | |
| Lastnosti | UV-odporno; odporno proti obrabi; vodoodporno | |
| Z lepilnimi/držalnimi trakovi | da |
| Številka izdelka | 7100321817 | |
| EAN/GTIN | 08887862975132 | |
| Številka proizvajalca | 7100321817 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |