{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 50 ud. | |
| Forma | Forma redonda | |
| Diámetro | 125 mm | |
| Plato portante | plástico | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora excéntrica | |
| Asiento | Sujeción de cierre por adherencia | |
| Soporte del abrasivo | Papel | |
| Denominación del fabricante | Cubitron™ II Hookit™ Papierscheibe 732U | |
| Embalaje | Cartón | |
| Color | violeta | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva con adherencia | |
| Para material | madera; acero | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Características | Sujeción con adhesivo |
| Número de artículo | 7100044785 | |
| EAN / GTIN | 00051125868433 | |
| Número del fabricante | 7100044785 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |