3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco con soporte de tela 900DZ, 180+ J-weight, 203 mm x NH, Die 800L

Número de artículo: 7100281837
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 250 Unidad
  • Pasos del pedido: 250 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie Cubitron™ II
Denominación del fabricante Cubitron™ II Hookit™ Gewebeschleifscheibe 900DZ
Descripción de la forma forma redonda
Plato portante plástico
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Diámetro perforación 0 mm
Grado de finura fino/a
Soporte del abrasivo Tejido
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Abrasivos Cubitron™ II
Para material aluminio; madera; Plásticos
Grupo de material MultiMaterial
Características Sujeción con adhesivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100281837
EAN / GTIN 00638060901014
Número del fabricante 7100281837
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Grano abrasivo excepcionalmente duro y fuerte La eliminación rápida y eficiente de material hace que el disco con soporte de tela 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ sea uno de los mejores discos de 3M para aplicaciones de fabricación de metal, carpintería, preparación de pintura y composites. El grano con forma precisa 3M supera tanto al óxido de aluminio como al mineral de carburo de silicio en cuanto a nivel de corte y durabilidad. Su construcción de capa abierta resiste la acumulación de serrín y otros residuos del lijado. Esto permite que el borde de corte del grano continúe cortando de manera eficiente, autofracturándose para presentar aristas de corte nuevas. Neutralice las virutas, siga cortando rápido Un tratamiento antiestático neutraliza la carga eléctrica generada por el lijado, en especial sobre la madera. Las virutas con carga estática tienden a adherirse durante el lijado a la superficie del disco, la pieza de trabajo y la maquinaria. Grueso, fino o pulverulento, el polvo degrada el rendimiento y la productividad. Al combinarse con el abrasivo de capa abierta de este disco, los problemas de carga se minimizan, lo que permite que el disco con soporte de tela 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ corte rápido. Cambios de disco rápidos y sencillos Sencillo, rápido y seguro, el sistema de enganche 3M™ Hookit™ simplemente funciona. El lado suave de un disco 3M™ Hookit™ está cubierto con bucles, mientras que su compañero más áspero presenta ganchos en forma de J. Al presionarse uno sobre otro, ambos se adhieren de forma segura incluso en aplicaciones difíciles. Se separan de forma limpia y sencilla; además los discos 3M™ Hookit™ se pueden reutilizar durante la vida útil del abrasivo.

Ventaja:

  • ABARCA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES: Este versátil disco aborda aplicaciones desde acabado y lijado hasta desbarbe y eliminación de rebabas
  • RENDIMIENTO VERSÁTIL: El disco funciona bien en aluminio, fibra de vidrio, gelcoat, maderas duras y blandas
  • CAMBIOS DE DISCO RÁPIDOS Y FÁCILES: El sistema de enganche 3M™ Hookit™ permite cambiar los discos con facilidad y ayuda a optimizar la vida útil del disco
  • CONSTRUCCIÓN DE CAPA ABIERTA: La construcción de capa abierta y el recubrimiento resistente a la carga evitan las obstrucciones para optimizar el corte durante la vida útil del disco
  • GRANO CERÁMICO DE ALTO RENDIMIENTO: El mineral cerámico ofrece un rendimiento excelente en una amplia gama de sustratos
  • SOPORTE DE TELA LIGERO: El soporte de tela de Peso J combina resistencia al desgaste con flexibilidad
  • DISPONIBLE EN UNA GAMA DE GRANOS: Puede elegir granos entre 60 y P220 para adaptarse a su aplicación específica

De la misma serie "Cubitron™ II" Ver todos