3M™ Lámina adhesiva IJ180mC-114, Transparente, 1524 mm x 50 m

Número de artículo: 7100115287
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie IJ180mC
Denominación del fabricante 3M™ Print Wrap Folie IJ180mC
Embalaje sueltos
Color transparente
Tipo de producto Lámina adhesiva
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente a rasgado; resistente a la abrasión
Transparencia 100 %
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100115287
EAN / GTIN 00076308885854
Número del fabricante 7100115287
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Las láminas de impresión 3M™ de la serie IJ180mC, con tecnología adhesiva Compliance™ mejorada para facilitar aún más la unión, permiten diseños completamente nuevos y espectaculares para casi cualquier proyecto. Las películas se caracterizan por su excelente calidad de impresión, su deformabilidad, resistencia al desprendimiento, manipulación y desmontable y, sobre todo, por sus amplios servicios de garantía.

Ventaja:

  • Lámina fundida de personalización que se instala más rápidamente y se cambia en un instante.
  • Diseñada para diversas aplicaciones, se retira sin calor ni productos químicos.
  • Ideal para personalización de vehículos y gráficos de flotas.
  • Gráficos en paredes lisas o con un poco de textura
  • Incorpora adhesivo micro Comply™ que proporciona una excelente liberación de aire para una instalación rápida, fácil y sin burbujas
  • Lámina conformable para aplicar en curvas y contornos complejos
  • Disponible en blanco (IJ180mC-10), transparente (IJ180mC-114) y acabado metálico (IJ180mC-120)
  • Lámina reposicionable de adherencia inicial media/alta
  • Protectoras recomendadas: 8518, 8519, 8520, 8915, 8528, 8548G, 8549L, 8550M, 9740i, 9760LX, 1920DR
  • Lámina de vinilo fundido

Recomendación:

  • Vehículos, barcos
  • Transporte
  • Interior y exterior