Mordazas Grip PLUS con mordaza inferior giratoria, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 708701 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.584 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 250 mm
Long. de mord. 45 mm
Abertura de sujeción para material redondo y cuadrado 45 mm
Tipo de producto Mordaza

Identificación y clasificación

Número de artículo 708701 250
EAN / GTIN 4062406240394
Número del fabricante 708701 250
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas y cuerpo de pinza de acero para muelles resistente. Mordaza inferior con pieza de sujeción móvil. Se puede sujetar en toda la gama de sujeción tanto de forma paralela como prismática. Pinza completamente niquelada.

Aplicación:

Además, es muy adecuada para la sujeción de material redondo, perfilado o plano, presión de sujeción hasta 10.000 N.

Material:

Mordazas de acero al cromovanadio, forjadas en estampa.

Pieza de repuesto:

Resorte de recambio n.° 708301 tam. 10.