Alicate universal, con cubiertas de 2 componentes en los mangos, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 701515 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.409 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ 2 mm
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ 3,1 mm
Norma DIN ISO 5746
Propiedad de mordaza dentado
Mango Funda para mangos de 2 componentes
Material Acero especial para herramientas
Superficie pulido
exento de chispas no
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 701515 160
EAN / GTIN 4045197887283
Número del fabricante 701515 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas. Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC).
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Acero herramental especial.