3M™ Scotchcode™ SDR-2 Rollo de recarga de cinta marcadora de cables

Número de artículo: 7000058785
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
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
Serie 3M™ ScotchCode™
Denominación del fabricante SDR-2; Ziffer ″2″
Embalaje sueltos
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Color naranja; blanco
Cantidad de cintas adhesivas 3 ud.
Contenido Juego
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de PET
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Marcación
Características Resistente al aceite; Rotulable; resistente a los disolventes; resistente a los productos químicos; resistente al agua
Anchura B 10 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000058785
EAN / GTIN 00051128562079
Número del fabricante 7000058785
Número L L01310 1033
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice el rollo de recarga de cinta marcadora de cables 3M™ ScotchCode™ para identificar fácilmente los bloques de terminales, regletas, cables de cuadros eléctricos o tableros de distribución para su mantenimiento y reparación. Esta cinta fina y conformable está impresa con caracteres nítidos y fáciles de leer. La cinta, fabricada en poliéster, es resistente al despegado, al aceite, a los disolventes y al agua. Resulta ideal para la identificación de fases en cables de calibre grande o pequeño, mangueras y piezas de repuesto. Es compatible con los dispensadores de cinta 3M Scotchcode STD, que ofrecen un uso rápido y sencillo.

Ventaja:

  • Rollo de recambio para el dispensador de cinta marcadora de cables 3M™ ScotchCode™ STD
  • Impreso con caracteres nítidos y fáciles de leer
  • Cinta de poliéster fina y conformable, resistente al despegado, al aceite, a los disolventes y al agua
  • Cumple con los métodos normalizados de ensayo ASTM D-1000 y la directiva RoHS 2011/65/UE

Recomendación:

  • Úselo para identificar bloques de terminales, regletas, paneles de cables o aparamenta para mantenimiento o reparación.
  • Para la identificación de fase de cables de pequeño o gran calibre, mangueras de tubo y piezas de repuesto.