{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Dual Lock SJ4580 | |
| Denominación del fabricante | Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ4580 | |
| Color | transparente | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | PE | |
| Masa adhesiva | Acrilato | |
| Resistencia a la temperatura mín. | -30 grados | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 70 grados | |
| Intervalo de aplicación | Exterior; Interior | |
| Aplicación | Pegar | |
| Características | Eliminación sin residuos | |
| Longitud L | 45,7 m | |
| Anchura B | 101 mm | |
| Espesor S | 2,8 mm |
| Número de artículo | 7000052205 | |
| EAN / GTIN | 00021200462757 | |
| Número del fabricante | 7000052205 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |