Hay una alternativa para este artículo

Maletas para herramientas para asistencia técnica móvil

Número de artículo: 692902
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: PP
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos
  • Resistencia del maletín: 25
  • Características del maletín: apto para llevar en avión

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material PP
Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos
Resistencia del maletín 25 kg
Características del maletín apto para llevar en avión
Medida interior Longitud 465 mm
Medida interior Anchura 352 mm
Medida interior Altura 215 mm
Peso 6 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 692902
EAN / GTIN 4045197375308
Número del fabricante 692902
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las bandejas para maleta, protegidas contra golpes y resistentes al calor y a los ácidos, se acoplan gracias a un bastidor rígido de aluminio con cerraduras incorporadas y cierre de tapa del maletín. Asa para transporte revestida de goma.
Equipamiento interior:
1 bandeja portaherramientas con 24 bolsillos portaobjetos, 12 bridas de caucho y 1 bolsillo para piezas pequeñas en el lado delantero y el lado posterior.
1 cubeta de fondo subdivisible, incluye bandeja portaherramientas con 6 bolsillos portaobjetos y 9 bridas de caucho a modo de cubierta.
Con unidad de transporte.

Nota:

Cerradura numérica como alternativa disponible con el n.° 692926 tam. 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados