Bolsa de tela para herramientas con cierre rápido, Tipo: 1

Número de artículo: 692257 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
369 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos
Medida exterior longitud 350 mm
Medida exterior anchura 50 mm
Medida exterior altura 255 mm
Peso 0,7 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 692257 1
EAN / GTIN 4062406595098
Número del fabricante 692257 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bolsas textiles para herramientas de alta calidad, como acompañante para sus tareas diarias. Con tiras reflectantes para una buena visibilidad.
Con asa y cierre rápido. La bolsa se despliega totalmente para sacar las herramientas con comodidad. Con 13 bolsillos portaobjetos y 2 bucles elásticos para alojar herramientas; además, un bolsillo para tarjetas de visita. La bolsa también es adecuada para documentos en formato DIN A4.

Material:

De tejido de poliéster resistente.