Bolso de bandolera textil para herramientas GARANT GreenPlus, Tipo: 1

Número de artículo: 692230 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
144 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos; Bolsillos portaobjetos
  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GreenPlus
Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos; Bolsillos portaobjetos
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Medida exterior longitud 450 mm
Medida exterior anchura 120 mm
Medida exterior altura 320 mm
Peso 1 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 692230 1
EAN / GTIN 4067263125631
Número del fabricante 692230 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bolso de bandolera textil para herramientas con 2 amplios compartimentos principales:
  • 1 compartimento principal para herramientas con 15 bolsillos y 25 lengüetas elásticas.
  • 1 compartimento principal para documentos y papeles de hasta DIN A4 y un compartimento acolchado para portátiles de hasta 15 pulgadas.

Las nuevas bolsas textiles GARANT GreenPlus combinan lo mejor de los dos mundos: impresionan por su sostenibilidad, gran comodidad de transporte, extraordinaria ergonomía, alta durabilidad, excelente accesibilidad y óptima flexibilidad. Se fabrican de acuerdo con las exhaustivas y estrictas normas del sistema bluesign®, teniendo en cuenta a las personas, el medio ambiente y los recursos. Ayude a dar forma a un futuro más sostenible. Con un sistema de acolchado optimizado para una comodidad de transporte aún más ergonómica.
Además, tiene un bolsillo frontal con cremallera de color naranja y bolsillo para teléfono móvil, tarjetas de visita, portabolígrafos y llavero. Tiene otro bolsillo con cremallera en la parte posterior de la bandolera. Base protegida contra salpicadura de agua con borde impermeable. Correas ajustables, desmontables con hombreras. En la parte posterior hay una presilla para sujetar la bolsa al asa de una maleta. Con tiras reflectoras para una buena visibilidad.

Descargas y documentos

De la misma serie "GreenPlus" Ver todos