Soporte para destornilladores dinamométricos, Par de giro máximo: 500cNm

Número de artículo: 659991 500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par de giro máximo (cNm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 500 cNm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±6 %
Serie Dinaplus
Longitud total L 131,4 mm
Intervalo de par 60 cNm - 500 cNm
Intervalo de par 0,6 Nm - 5 Nm
Señalización de disparo háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión cuchilla intercambiable
Técnica de medición mecánico
Par de giro ajustado fijo
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo preajustado
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo preajustado
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 659991 500
EAN / GTIN 2050001922328
Número del fabricante 26000
Fabricante/responsable S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Descripción

Idóneo para:

Varillas intercambiables para Torx® n.º 659995 y Torx Plus® n.º 659996 y surtido n.º 659990.