Varilla intercambiable Torque para Torx Plus®, Perfil Torx Plus®: 6IP

Número de artículo: 659996 6IP
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
227 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx Plus® 6IP
Longitud total 175 mm
Par de giro 0,6 Nm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
⌀ de varilla 6,3 mm
Tipo de producto Inserto de destornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 659996 6IP
EAN / GTIN 2050001930576
Número del fabricante 29006
Fabricante/responsable S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Descripción

Idóneo para:

Surtido de destornilladores dinamométricos n.º 659990.