Surtido de destornilladores dinamométricos “Dinaplus”, Número de piezas: 15

Número de artículo: 659990 15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±6 %
Serie Dinaplus
Intervalo de par 0,6 Nm - 5 Nm
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión cuchilla intercambiable
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo preajustado
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo no ajustable
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 659990 15
EAN / GTIN 2050001890184
Número del fabricante PKITDP00000
Fabricante/responsable S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Descripción

Ejecución:

Atornillador dinamométrico de aluminio anodizado. Uso sencillo, no se necesita ningún ajuste, ya que se realiza automáticamente al colocar la cuchilla - cada cuchilla tiene un valor del par de giro preajustado con exactitud. Varilla con codificación de color para localizar rápidamente el tamaño de salida correcto.

Aplicación:

TX6/6IP – 0,6 Nm; TX7/7IP – 0,9 Nm; TX8/8IP – 1,2 Nm; TX9/9IP – 1,4 Nm; TX10/10IP – 2,0 Nm; TX15/15IP – 3,0 Nm; TX20/20IP – 5,0 Nm.

Volumen de suministro:

1 cuchilla de cada n.° 659995: Tam. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
1 cuchilla de cada n.° 659996: Tam. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
Soporte de destornillador dinamométrico n.° 659991: 1 ud.

Nota:

Ersatzklingen sind verfügbar unter Nr. 659995 (für Torx®) und Nr. 659996 (für Torx Plus®).