Varilla de 8 mm Llave de vaso hexagonal, Ancho de llave: 9mm

Número de artículo: 659880 9
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
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L 120 mm
Tamaño del accionamiento, varilla intercambiable 8 mm
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 9 mm
Diámetro de la hoja 8 mm
Tipo de producto Inserto de destornillador
Material acero especial / aleación especial
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Juego no
Accionamiento varilla intercambiable
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 659880 9
EAN / GTIN 7610733220632
Número del fabricante PB 225.F 9

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Superficie niquelada y cromada.

Idóneo para:

Destornilladores dinamométricos n.° 659906 / 659908 / 659911 tam. 1600 (hasta cat. 48), así como 659912 / 659957 y 659958 tam. 1600 (hasta cat. 55) y gamas de destornilladores con mango plegable n.° 667625 (hasta cat. 50) / 667645 (hasta cat. 55).

Nota:

Otras varillas intercambiables en n.° 659870 – 659884.