SCHR 12-22BF-JHP Portaherramientas para Ranurado y Torneado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Máquinas y Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 2802156
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2802156
EAN / GTIN 7291075355819
Número del fabricante 2802156
Número L L23920 2334

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20.7 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Productos adecuados