Flexiamant super 125x2,5x22,23 aluminio, TF 41

Número de artículo: 616752000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 unidades
  • Pasos del pedido: 25 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma recta
Diámetro 125 mm
Anchura muela T 2,5 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial recomendada máx. 80 m/s
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Número de revoluciones máx. 12.200 min-1
Soporte del abrasivo Fibra de vidrio
Denominación del fabricante Flexiamant super; TF 41
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 30 malla
Para material aluminio; Bronce; cobre; Latón
Grupo de material Metal
Norma EN 12413

Identificación y clasificación

Número de artículo 616752000
EAN / GTIN 4007430403339
Número del fabricante 616752000
Número L L01750 1041
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Disco universal con estructura abierta para el tratamiento de metales NF como aluminio, cobre, latón, bronce, etc.
  • Dureza: blanda
  • Alta potencia de corte con alta duración
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
  • Atención: ¡es obligatoria una buena aspiración en ambientes cerrados, ya que el polvo de aluminio en alta concentración puede ocasionar explosiones!

Característica:

  • Ejecución: Recta
  • Diámetro x espesor x diámetro: 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min
  • Clase de calidad: A 30-O.