Juego de llaves de estrella doble, acodado profundo, Cantidad de llaves: 8

Número de artículo: 615500 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo
acodado/a
Material
Acero aleado al cromo
Número de piezas
8 ud.
Superficie
Acabado redondeado; cromado/a
Norma
DIN 838; ISO 3318
Salida de velocidad
Para tornillos externos de doce lados
Denominación del fabricante
Doppelringschlüssel-Satz, tiefgekröpft
Procedimiento de fabricación
con forjado en estampa
Tipo de producto
Llave
Accionamiento
No disponible
Contenido
Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 615500 8
EAN / GTIN 4018754058433
Número del fabricante 91151358
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Volumen de suministro:

1 llave estrella de dos bocas n.° 615600 / 615000 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22