Alternativa disponible:

Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 13mm

Número de artículo: 614770 13
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
1.459 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido de giro conmutable no
Longitud total L 180 mm
Par de giro máximo admisible 129
Cantidad de dientes 72
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada
Modelo forma recta
Con función de carraca sí
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 13 mm
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados 13 mm
Diámetro exterior, Para tornillos externos de doce lados 25,5 mm
Color plateado
Tipo de producto Llave
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos externos de doce lados
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 614770 13
EAN / GTIN 4069515007283
Número del fabricante 614770 13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La llave de boca anular con trinquete GARANT combina las ventajas de una llave de boca con la eficacia de una función de trinquete de alta calidad, y resulta ideal para aplicaciones profesionales en talleres, la industria, el montaje y el mantenimiento. Como parte de la marca propia de gama alta GARANT, esta herramienta es sinónimo de máxima calidad, precisión y una larga vida útil.

Gracias al mecanismo de trinquete integrado, los tornillos y las tuercas se pueden apretar o aflojar de forma rápida y cómoda, sin tener que volver a colocar la llave constantemente. Esto hace que la carga de trabajo sea reducida y permite trabajar de forma eficiente incluso en espacios reducidos. Además, la cabeza anular acodada facilita su uso en uniones atornilladas de difícil acceso.

Fabricada en acero de alta calidad y diseñada para un uso profesional continuado, la llave de boca anular con trinquete GARANT destaca por su fiable transmisión de fuerza, su elevada resistencia y su excelente manejabilidad. El gran número de anchos de llave disponibles lo convierte en una herramienta imprescindible para los trabajos de apriete más diversos.


Sus ventajas
  • Ahorro de tiempo gracias al mecanismo de trinquete.
  • Trabajar con comodidad sin tener que volver a colocar la herramienta con frecuencia.
  • Ideal para uniones atornilladas de difícil acceso.
  • Alta calidad GARANT para el uso profesional diario.
  • Robusta y duradera para aplicaciones exigentes.

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.