Juego de llaves de boca/estrella de carraca, Cantidad de herramientas: 11

Número de artículo: 952366 11
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad Repelente al agua
Número de piezas 11 ud.
Anchura espuma 150 mm
Color, gris Gris antracita
Color, Gris
Pieza descrita, Gris antracita Deckschicht Hartschaumeinlage
Pieza descrita, Gris darunterliegende Kontrastschicht
Profundidad espuma 600 mm
Altura de la espuma 30 mm
Ancho de la espuma en G 6
Profundidad de la espuma en G 24
Embalaje espuma / espuma rígida
Color gris
Con función de carraca sí
Cantidad de herramientas 11
Tamaños incluidos 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 8 mm; 9 mm
Tipo de producto Llave
Superficie cromado/a
Juego sí
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 952366 11
EAN / GTIN 4067263696094
Número del fabricante 952366 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida n.° 952001 tam. 952366: 1 ud.
Llave de boca/llave estrella de carraca GARANT n.º 614770 tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada