Muela de vaso combinada CBN para Deckel S0 / S0E D×T×H (mm), 100×30×20, Tipo: B64

Número de artículo: 597122 B64
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Procedimientos abrasivos: Rectificado de herramientas
  • Símbolo de medio abrasivo: CBN
  • Forma: 11A2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Rectificado de herramientas
Medio abrasivo Nitruro de boro cúbico
Símbolo de medio abrasivo CBN
Tamaño de grano B64
Especificación B64C50B HSS
Forma 11A2
⌀ de muela D 100 mm
Anchura de muela T 30 mm
⌀ de perforación H 20 mm
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal 8 mm
Revestimiento abrasivo altura X 2 mm
Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 597122 B64
EAN / GTIN 9003171749335
Número del fabricante 174933
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas de vaso con revestimiento de CBN o diamante.
Muelas abrasivas para herramientas de alto rendimiento con recubrimiento de material superabrasivo (CBN o diamante) en aglomerado de resina sintética, para una duración máxima y al mismo tiempo una gran capacidad abrasiva. El sistema de cuerpo soporte sándwich a base de aglomerantes de aluminio garantiza una gran amortiguación de las vibraciones y, por lo tanto, un rectificado suave con resultados de rectificado constantes y una calidad superficial elevada.

Aplicación:

Para el rectificado previo o el acabado rentables de buriles de HSS, metal duro, sin cambiar la muela abrasiva para Deckel S0 / S0E. Uso en pares posible con n.º 597111 / 597112 o 597121 / 597122.
Revestimiento CBN para rectificados de alto rendimiento de materiales ferrosos de viruta larga, como p. ej. aceros al cromo templados altamente aleados y materiales HSS (incluidas las calidades pulvimetalúrgicas) y aleaciones a base de níquel. Especificación: B17C50B, B64C50B HSS.