Mango de asiento de cambio rápido, Tipo: 210S

Número de artículo: 589313 210S
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
114 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante Schnellwechsel-Aufnahmeschaft, Typ: 210S
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Sujeción roscada
Tamaño nominal de rosca del asiento 5/8 -18 UNF
Diámetro de sujeción mín. D1 32 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 210 mm
Ancho de llave SW 12,7 mm
Rosca G; M 5/8-18 UNF
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Adaptador de cambio rápido
Con anchos de llave
Con rosca
Posibilidad de refrigeración interior no
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 589313 210S
EAN / GTIN 885911809269
Número del fabricante LXAH9912PBM
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Ejecución:

Mango de montaje de cambio rápido para la sustitución sin herramientas de coronas perforadoras y brocas de puntear (tracción, giro, enclavamiento).

Idóneo para:

Broca de recambio n.° 589435 tam. 6KT.

Volumen de suministro:

Incluida broca de centrar HSS.

Nota:

Para la sujeción en máquinas estacionarias con otro asiento como hexagonal, seleccionar portabrocas n.° 342220 tam. 16/16 y el correspondiente mango enchufable.
Para el asiento MK2, por ejemplo, mango enchufable n.° 342500 tam. 2/16.