{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total L | 125 mm | |
| Material cuerpo de base | plástico | |
| Grosor cerdas | 0,6 mm | |
| Material filamentos | Carburo de silicio | |
| Versión del material dotación | Microabrasivo | |
| Borde ancho L3 | 65 mm | |
| Altura filamentos H1 | 65 mm | |
| Diámetro cepillo D1 | 25 mm | |
| Tipo de boca | Funcionamiento a máquina | |
| Asiento | mango | |
| Diámetro vástago Ds | 5,7 mm | |
| Abrasivos | carburo de silicio (SiC) | |
| Tamaño de grano | 320 | |
| Empleo típico | Desbarbado; Limpieza; Pulido | |
| Tipo de producto | Cepillo interior (accionado por máquina) | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 574477 25 | |
| EAN / GTIN | 4017359209622 | |
| Número del fabricante | 54320250 | |
| Fabricante/responsable | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |