{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total L |
125 mm
|
|
| Material cuerpo de base |
plástico
|
|
| Grosor cerdas |
0,6 mm
|
|
| Material filamentos |
Carburo de silicio
|
|
| Versión del material dotación |
Microabrasivo
|
|
| Borde ancho L3 |
65 mm
|
|
| Altura filamentos H1 |
65 mm
|
|
| Diámetro cepillo D1 |
20 mm
|
|
| Tipo de boca |
Funcionamiento a máquina
|
|
| Asiento |
mango
|
|
| Diámetro vástago Ds |
5,7 mm
|
|
| Abrasivos |
carburo de silicio (SiC)
|
|
| Tamaño de grano |
320
|
|
| Empleo típico |
Desbarbado; Limpieza; Pulido
|
|
| Tipo de producto |
Cepillo interior (accionado por máquina)
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 574477 20 | |
| EAN / GTIN | 4017359617595 | |
| Número del fabricante | 54320200 | |
| Fabricante/responsable | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |