{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma de disco | |
| Diámetro | 125 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Sujeción de cierre por adherencia | |
| Velocidad circunferencial máx. | 40 m/s | |
| Serie | 237AA | |
| Denominación del fabricante | 237AA Trizact™ | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva con adherencia | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Tamaño de grano (malla) | 120 malla | |
| Para material | Acero fino; Latón; acero; Titan | |
| Grupo de material | Metal | |
| Características | Sujeción con adhesivo | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % | |
| Denominación del grano 3M | A160 |
| Número de artículo | 567726 120 | |
| EAN / GTIN | 2050001711519 | |
| Fabricante/responsable | Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Ireland, www.abconireland.com |