Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Disco con Cierre por adherencia de material no tejido abrasivo GB-DH, ⌀ 115 mm, Comparación de granulado: 50

Número de artículo: 566902 50

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 566902 50
EAN / GTIN 50048011644009
Número del fabricante 7000046264
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Discos abrasivos de material no tejido con Cierre por adherencia y base del tejido cosida para una buena adherencia. Con núcleo de centrado extraíble para un posicionamiento y una adherencia de la muela en el plato de apoyo más precisos (reducción del nivel de vibración en un 50 % aprox.con el plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566965).
Muela de material no tejido muy agresiva con elevada estabilidad de cantos. El grano de cerámica (CER) incorporado posibilita un mayor grado de eliminación.

Aplicación:

Ideal para eliminar pequeños cordones de soldadura y para trabajos de limpieza y desbarbado más bastos. Se evita con seguridad el pulido inferior de la superficie.
En lijadoras angulares con plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566960 o 566965.

Nota:

Muelas abrasivas con cierre por adherencia para desbastado, ver n.º 567705ss.