Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Disco de lijado de doble cara (ZA) Asiento M14, ⌀ 125 mm, Granulación: 80

Número de artículo: 566347 80

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 566347 80
EAN / GTIN 4045197890313
Número del fabricante 566347 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Træ
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Innovador disco de lijado con dotación de grano abrasivo doble de corindón de circonio (ZA) y una forma constructiva estable, extremadamente delgada (3,5 mm). Más control con un trabajo preciso gracias a agujeros de visión. Con rosca M14 para el asiento directo en amoladora angular, empleo con adaptador n.º 566348.

Aplicación:

Múltiples posibilidades de aplicación, achaflanado preciso con un reducido ángulo de ataque, amolado por ambos lados en puntos estrechos en un paso de trabajo, introducción en ranuras.

Descargas y documentos

Productos adecuados