MTECS 06039C12 0.8MJ IC908 Fresas de Metal Duro Integral Cortas y de Pequeño Diámetro para Roscado de Perfiles Tipo MJ

Número de artículo: 5606409
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Serie SOLIDTHREAD
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 6 mm
Material de corte MD
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 12,5 mm
Longitud total L 58 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Roscado interior / exterior (EGE)
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5606409
EAN / GTIN 7291075263176
Número del fabricante 5606409
Número L L24210 503

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 3.9 mm, Longitud total (OAL) 58 mm, Paso de rosca (TP) 0.8 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 3.9 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 58 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) MJ60
  • Paso de rosca (TP) 0.8 mm
  • Longitud utilizable (LU) 12.5 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos