{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | SOLIDTHREAD | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Material de corte | MDI | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Clase | IC908 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior | |
| Tipo de producto | Fresa de roscado |
| Número de artículo | 5603840 | |
| EAN / GTIN | 7291075167146 | |
| Número del fabricante | 5603840 | |
| Número L | L24210 335 |