Bloque abrasivo manual ergonómico, Longitud: 140mm

Número de artículo: 557550 140
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
386 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 140 mm
Anchura 67 mm
Altura 35 mm
Tipo de producto Bloque abrasivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 557550 140
EAN / GTIN 4018875310274
Número del fabricante 731027
Fabricante/responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Descripción

Ejecución:

Rápido cambio de la hoja gracias a un cierre por adherencia por ambos lados.
De caucho celular elástico.

Aplicación:

Rectificado manual de superficies y contornos. El papel abrasivo no se desliza.

Idóneo para:

Papel de lija con cierre por adherencia n.º 557571.

Idóneo para:

Hoja abrasiva Anch×L: 67 × 140 mm