Juego de papel abrasivo de 50 piezas sin perforar, Tamaño de grano: 60

Número de artículo: 557571 60
Establecer precio 50 Unidad (3,30 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de grano 60
Grado de finura grueso
Anchura 67 mm
Longitud 140 mm
Tipo de producto Papel abrasivo con cierre por adherencia

Identificación y clasificación

Número de artículo 557571 60
EAN / GTIN 4002748356216
Número del fabricante 135621
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Papel B o C flexible con contenido de látex, recubierto con corindón (542B7 / 542C7). Parte posterior con adherencia de Cierre por adherencia para un rápido cambio de hoja y una mayor resistencia al desgarro.

Ventaja:

Rectificado de madera y barniz
  • Extraordinario agarre al grano − larga durabilidad, daño reducido de la superficie gracias a una rotura de granos temprana.
  • Los aditivos repelentes al polvo impiden la adhesión de polvo de amoladura.
  • Grano de corindón de alta calidad para un rendimiento de rectificado máximo hasta el final.

Aplicación:

Para el uso manual con bloque abrasivo manual n.º 557550 tam.140.
Rectificado de imprimaciones, pigmentos de carga, barnices protectores y desbarbado y eliminación de piezas de construcción de plástico y para el mecanizado general de madera.