{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diámetro del mango DS | 3 mm | |
| Serie | Master Uni | |
| Denominación del fabricante | Kleinfrässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: H0613 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | H (materiales duros); K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Diámetro del filo Dc | 6 mm | |
| Longitud de filo Lc | 13 mm | |
| Longitud de cabeza L3 | 13 mm | |
| Forma de la fresa con mango | Fresa con mango en forma de llama | |
| Identificación de la formas, específica del fabricante | H | |
| Grado de finura de dentado | medio/a | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total L | 43 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Tipo de producto | Fresa con mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 546906 H0613 | |
| EAN / GTIN | 4069515035965 | |
| Número del fabricante | 546906 H0613 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |