• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa con mango pequeña GARANT Master Uni – medio, HM, Tipo: C0313

Número de artículo: 546906 C0313
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
343 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diámetro del mango DS 3 mm
Serie Master Uni
Denominación del fabricante Kleinfrässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: C0313
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Diámetro del filo Dc 3 mm
Longitud de filo Lc 13 mm
Longitud de cabeza L3 13 mm
Forma de la fresa con mango Fresa con mango cilíndrica
Identificación de la formas, específica del fabricante C
Grado de finura de dentado medio/a
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 40 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Tipo de producto Fresa con mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 546906 C0313
EAN / GTIN 4069515032094
Número del fabricante 546906 C0313
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Fresas con mango pequeño MD con ⌀ de mango de 3 mm.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.