• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa con mango pequeña GARANT Master Uni – medio, HM, Tipo: H0307

Número de artículo: 546906 H0307
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
295 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diámetro del mango DS 3 mm
Serie Master Uni
Denominación del fabricante Kleinfrässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: H0307
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Diámetro del filo Dc 3 mm
Longitud de filo Lc 7 mm
Longitud de cabeza L3 7 mm
Forma de la fresa con mango Fresa con mango en forma de llama
Identificación de la formas, específica del fabricante H
Grado de finura de dentado medio/a
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 40 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Tipo de producto Fresa con mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 546906 H0307
EAN / GTIN 4069515035941
Número del fabricante 546906 H0307
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Fresas con mango pequeño MD con ⌀ de mango de 3 mm.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.