• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa con mango pequeña GARANT Master Uni – medio, HM, Tipo: G0313

Número de artículo: 546906 G0313
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
687 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Uni
Denominación del fabricante Kleinfrässtift GARANT Master Uni
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 3 mm
Material de corte MD
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo Dc 3 mm
Longitud de cabeza L3 13 mm
Forma de la fresa con mango Fresa con mango en forma de arco puntiagudo
Grado de finura de dentado medio/a
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 40 mm
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Tipo de producto Fresa con mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 546906 G0313
EAN / GTIN 4069515035927
Número del fabricante 546906 G0313
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 

Descripción

Execuţie:

Set de mini freze de şlefuire HM cu ⌀ cozii 3 mm.

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.